Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Sirkelsag 165mm Sirkelsag 165mm 1100W 230V - HS6101J

VIX
KopierKopier
Makita - Sirkelsag 165mm Sirkelsag 165mm 1100W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381636544

Elnummer

8876109

Leverandørens varenummer

HS6101J

Typebeskrivelse

8876109

Profesjonell sirkelsag med brems og LED arbeidslys. Kompakt og lett. Kuttedybde 54mm, motoreffekt 1100W, 165x20mm blad. Elektrisk brems for sikkerhet i arbeidet. Utblåsfunksjon for bedre sikt på arbeidsemnet. Enkelt å stille inn dybde og vinkel.
Turtall (min-1) 5500, maks skjæredybde ved 90°

54,5 mm, maks skjæredybde ved 45°

39.5 mm. Kommer i Makpac koffert.