Makita - Sirkelsag 18V (kun maskin) BSS501Z - DSS501Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Vekt inkludert batteripakke - 2,7 kg
Sagblad diameter - 136 mm
Skjæredybde (90°) - 51 mm
Antall medleverte batterier - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381080095
Elnummer
8809963
Leverandørens varenummer
DSS501Z
Typebeskrivelse
Kun maskin
Nominell spenning:
18 V
Vekt inkludert batteripakke:
2,7 kg
Sagblad diameter:
136 mm
Skjæredybde (90°):
51 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,4 kg
Sagblad hulldiameter:
20 mm
Skjæredybde (45°):
35 mm
Maks gjæringsvinkel:
50 °
Tomgangsturtall:
3600 1/min
Lengde:
364 mm
Bredde:
183 mm
Høyde:
201 mm