Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Sirkelsag 18V Sirkelsag 18V 4 Ah - DSS501RMJ

VIX
KopierKopier
Makita - Sirkelsag 18V Sirkelsag 18V 4 Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 4 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,7 kg

  • Sagblad diameter - 136 mm

  • Sagblad hulldiameter - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381677493

Elnummer

8876104

Leverandørens varenummer

DSS501RMJ

Typebeskrivelse

8876104

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

4 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,7 kg

Sagblad diameter:

136 mm

Sagblad hulldiameter:

20 mm

Skjæredybde (45°):

35 mm

Maks gjæringsvinkel:

45 °

En av de mest kompakte og kraftige 18V batteridrevne sirkelsager. Svært lett og kompakt design. Styring av utluft foran på maskinen holder skjærelinjen ren. RMJ-modell kommer med 2stk 18V/4,0Ah Li-ion batterier.


Brukerfordeler:

Styring av utluft foran på maskinen holder sagelinjen ren.
Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start. Svært lett og
kompakt design. Godt tilgjengelig bryter. LED-arbeidsbelysning.
Ergonomisk utformet grep. Avtagbar støvdyse. Godt grep, selv med bruk av arbeidshansker. Fungerer med 18V Li-ion batteri
(ikke 1,3Ah).


Tekniske spesifikasjoner:

Ca ladetid 36 min

Maks skjæredybde ved 90° 51 mm

Maks skjæredybde ved 45° 35 mm

Maks helning (venstre) 50 °

Turtall (min-1) 3600

Batterier BL1840

Batteribeskyttelse

Li-ion batteri 18V

2x 4,0Ah (72Wh)

Bladdiameter 136 mm

Senterhull 20 mm

Koffert (plast)

Vekt 2,7 kg

Dimensjoner (LxBxH) 364 x 183 x 201 mm