Makita - Sirkelsag 190mm DHS710Z - DHS710Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 36 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 4,6 kg
Sagblad diameter - 190 mm
Skjæredybde (90°) - 68,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381654555
Elnummer
8876707
Leverandørens varenummer
DHS710Z
Typebeskrivelse
8876707
Nominell spenning:
36 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
4,6 kg
Sagblad diameter:
190 mm
Skjæredybde (90°):
68,5 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
3,9 kg
Sagblad hulldiameter:
30 mm
Skjæredybde (45°):
49 mm
Maks gjæringsvinkel:
90 °
Tomgangsturtall:
4800 1/min
Lengde:
356 mm
Bredde:
220 mm
Høyde:
247 mm


