Makita - SIRKELSAG DSS610RTJ 18V Makita - DSS610RTJ

VIX
KopierKopier
Makita - SIRKELSAG DSS610RTJ 18V Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 3,4 kg

  • Sagblad diameter - 165 mm

  • Skjæredybde (90°) - 57 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381815109

Elnummer

8822498

Leverandørens varenummer

DSS610RTJ

Typebeskrivelse

8822498

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

3,4 kg

Sagblad diameter:

165 mm

Skjæredybde (90°):

57 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

3 kg

Sagblad hulldiameter:

20 mm

Skjæredybde (45°):

40 mm

Maks gjæringsvinkel:

45 °

Tomgangsturtall:

3700 1/min

Lengde:

347 mm

Bredde:

202 mm

Høyde:

228 mm

Lett, kompakt og kraftig batteridrevet sirkelsag 18V. Lett og hendig sag for generell bruk. Kan vippes inntil 50grader. Blåsefunksjon for støvfri sikt av kapplinje. Sagblad 165mm og parallellanlegg følger med. Kuttdybde 57mm. Leveres med 2 stk. 5Ah batterier, lader og koffert. | Tekniske spesifikasjoner: | Maks skjæredybde ved 90°: 57 mm | Maks skjæredybde ved 45°: 40 mm | Maks helning (venstre): 45 ° | Turtall (min-1): 3700 | Bladdiameter: 165 mm | Senterhull: 20 mm | Vekt: 3,5 kg | Dimensjoner (LxBxH): 347 x 202 x 228 mm.