Makita - Slagbor/skrumaskin 18V Solo Slagbor/skrumaskin 18V (kun maskin) - DHP458Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,3 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...400 1/min
Chuckstørrelse - 13...15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381653831
Elnummer
8876059
Leverandørens varenummer
DHP458Z
Typebeskrivelse
8876059
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,3 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...400 1/min
Chuckstørrelse:
13...15 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,3 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...2000 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
0 Nm
Dreiemomentinstilling:
0...0 Nm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
76 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
244 mm
Bredde:
264 mm
Høyde:
108 mm
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). Batteriindikator. Batteribeskyttelse
skåner batteri og maskin mot overbelastning. Kortere maskinkropp. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 2000
Maks moment hard/myk 91 / 58 Nm
Moment innstillinger 21
Slagtall (min-1) 0-6000 / 30 000
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Sidehåndtak
Vekt 2,3 kg
Dimensjoner (LxBxH) 225 x 79 x 259 mm


