Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Slagskrutrekker 10.8V 2batt/l TD090DWE - TD090DWE

VIX
KopierKopier
Makita - Slagskrutrekker 10.8V 2batt/l TD090DWE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 1,3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 0,92 kg

  • Maks. dreiemoment - 90 Nm

  • Verktøyfesting - 1/4" innvendig sekskant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381091237

Elnummer

8809953

Leverandørens varenummer

TD090DWE

Typebeskrivelse

Oppladbar m/ 2 batt

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

1,3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

0,92 kg

Maks. dreiemoment:

90 Nm

Verktøyfesting:

1/4" innvendig sekskant

Oppladbar m/ 2 batt m/lader