Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - Slagskrutrekker 18V - DTD146RFJ

VIX
KopierKopier
Makita - Slagskrutrekker 18V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 4 Ah

  • Antall medleverte batterier - 2

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,5 kg

  • Maks. dreiemoment - 160 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381666824

Elnummer

8876060

Leverandørens varenummer

DTD146RFJ

Typebeskrivelse

8876060

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

4 Ah

Antall medleverte batterier:

2

Vekt inkludert batteripakke:

1,5 kg

Maks. dreiemoment:

160 Nm

Med lader:

Ja

Verktøyfesting:

1/4" innvendig sekskant

Kompakt størrelse - kun 138mm. Batteridrevet 18V slagskrutrekker. Meget kompakt, men sterk med hele 160Nm. RFJ-modell kommer med 2stk 18V/3,0Ah Li-ion batterier og hurtiglader - ladetid 22minutter. Makpac koffert.


Brukerfordeler:
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). 4-pols motor - mer effektiv, mindre og
lettere. Smalt håndtak og godt grep gjør maskinen meget god å
arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Høyt dreiemoment. Meget
kompakt lengde - kun 138mm. 1/4" bitsinnfesting. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
22 minutters ladetid på 18V/3,0Ah Li-ion batterier - Makitas optimale ladesystem. Batteriindikator. Mangfoldig bruksområde.
Reversmulighet.


Tekniske spesifikasjoner:

Ca ladetid 22 min

Li-ion batteri 18V

2x 3,0Ah (54Wh)

Batteribeskyttelse

Batteri 194204-5

Turtall (min-1) 0-2300

Maks moment (Nm) 160 Nm

Slagtall (min-1) 0-3200

Koffert (plast)

Vekt 1,5 kg

Dimensjoner (LxBxH) 138 x 79 x 238 mm