Makita - Slagskrutrekker 18V DTD152Z - DTD152Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...2900 1/min
Chuckstørrelse - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381699099
Elnummer
8876703
Leverandørens varenummer
DTD152Z
Typebeskrivelse
8876703
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,6 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...2900 1/min
Chuckstørrelse:
0...0 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,3 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
0...0 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
0...0 1/min
Maks. dreiemoment:
165 Nm
Dreiemomentinstilling:
0...0 Nm
Borediameter stål 1. gir:
0 mm
Borediameter stål 2. gir:
0 mm
Borediameter stål 3. gir:
0 mm
Borediameter tre 1. gir:
0 mm
Borediameter tre 2. gir:
0 mm
Borediameter tre 3. gir:
0 mm
Lengde:
137 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
238 mm
Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme protection Technology). 4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Smalt håndtak gjør den smidig å
håndtere. LED-arbeidsbelysning. Høyt dreiemoment.
1/4" bitsinnfesting. Batteribeskyttelse skåner batteri og
maskin mot overbelastning. Reversmulighet. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-2900
Maks moment (Nm) 165 Nm
Slagtall (min-1) 0-3500
Vekt 1,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 137 x 79 x 238 mm


