Makita - Slagskrutrekker 18V Solo Slagskrutrekker 18V (kun maskin) - DHP456Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381656177
Elnummer
8876055
Leverandørens varenummer
DHP456Z
Typebeskrivelse
8876055
Kompakt og kraftig 18V slagdrill som er godt egnet for boring i harde materialer. Svært god balanse og ergonomi. Kraftig dreiemoment 36/50Nm (myke/harde materialer). 13mm chuck, belteklips, LED-arbeidslys med 10sekunder «after-glow».
Brukerfordeler:
4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Slagborfunksjon gjør det mulig å bore i steinmaterialer. Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Hurtiglading 36 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk. 4-pols motor - er effektiv, mindre og lettere. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. (z-modell leveres uten batteri og lader)
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 1500
Maks moment hard/myk 50 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Slagtall (min-1) 0-6000 / 22 500
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,8 kg
Dimensjoner (LxBxH) 206 x 79 x 251 mm
Brukerfordeler:
4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Slagborfunksjon gjør det mulig å bore i steinmaterialer. Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med. LED-arbeidsbelysning. Hurtiglading 36 minutter. Luftkjølt intelligent ladesystem. Meget effektiv og kompakt allround maskin for profesjonell bruk. 4-pols motor - er effektiv, mindre og lettere. Girkonstruksjon i metall gir lang levetid. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. (z-modell leveres uten batteri og lader)
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Batteri 196397-4
Batterier BL1840
Turtall (min-1) 0-400 / 1500
Maks moment hard/myk 50 / 36 Nm
Moment innstillinger 16
Slagtall (min-1) 0-6000 / 22 500
Spindel 1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck 1,5 - 13 mm
Vekt 1,8 kg
Dimensjoner (LxBxH) 206 x 79 x 251 mm