Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Makita - SLAGSKRUTREKKER DTD153Z 18V Makita - DTD153Z

VIX
KopierKopier
Makita - SLAGSKRUTREKKER DTD153Z 18V Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1600 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...3400 1/min

  • Chuckstørrelse - 0...0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0088381823883

Elnummer

8876992

Leverandørens varenummer

DTD153Z

Typebeskrivelse

8876992

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1600 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...3400 1/min

Chuckstørrelse:

0...0 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1300 kg

Batterikvalitet (type):

NiMh

Tomgangsturtall 2. gir:

0...3400 1/min

Tomgangsturtall 3. gir:

0...0 1/min

Maks. dreiemoment:

170 Nm

Dreiemomentinstilling:

0...170 Nm

Borediameter stål 1. gir:

0 mm

Borediameter stål 2. gir:

0 mm

Borediameter stål 3. gir:

0 mm

Borediameter tre 1. gir:

0 mm

Borediameter tre 2. gir:

0 mm

Borediameter tre 3. gir:

0 mm

Lengde:

126 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

238 mm

Slagskrutrekker 18V. Kompakt utforming med børsteløs motor. Kraftig med 170Nm dreiemoment. Z-modell leveres uten batteri og lader. Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Høyt dreiemoment.
1/4" bitsinnfesting.
Reversmulighet.
Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
LED-arbeidsbelysning.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.