Makita - SLAGSKRUTREKKER TD111DZ 10,8V Makita - TD111DZ

VIX
KopierKopier
Makita - SLAGSKRUTREKKER TD111DZ 10,8V Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Antall medleverte batterier - 0

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,1 kg

  • Maks. dreiemoment - 135 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381828888

Elnummer

8822458

Leverandørens varenummer

TD111DZ

Typebeskrivelse

8822458

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Antall medleverte batterier:

0

Vekt inkludert batteripakke:

1,1 kg

Maks. dreiemoment:

135 Nm

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

0,97 kg

Slag:

3900 1/min

Egnet for skruediameter:

4...8 mm

Verktøyfesting:

1/4" utvendig firkant

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...3000 1/min

Lengde:

135 mm

Bredde:

66 mm

Høyde:

229 mm

Sterk og hendig slagskrutrekker 10,8V. 1/4" sekskantinnfestningsfeste. Dreiemoment på hele 135Nm. Z-modell kommer uten batteri og lader. | Tekniske spesifikasjoner: | Turtall (min-1): 0-3000/0-1300 | Maks moment (Nm): 135 Nm | Kapasitet bolt: M5-M14 | Slagtall (min-1): 0-3900/0-1600 | Vekt: 0,97 kg | Dimensjoner (LxBxH): 135 x 66 x 229 mm.