Makita - Støvkassett DX07 - 199571-3

VIX
KopierKopier
Makita - Støvkassett DX07

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Volum støvbeholder - 0 cm³

  • Max. Bordiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

088381540421

Elnummer

8879746

Leverandørens varenummer

199571-3

Typebeskrivelse

8879746

Volum støvbeholder:

0 cm³

Max. Bordiameter:

0 mm

Støvkassett til å feste på borhammer DHR243. Leveres komplett med HEPA filter. Festes på borhammeren og brukes som støvavsug. Denne løsningen for støvavsug henter støvet rett ved hullet som bores, og er meget effektivt. Siden den henger fast på borhammeren er den enkel å ha med rundt på byggeplassen. Det er en filterrensefunksjon ved å vri på bryteren, og det er enkelt å tømme beholderen for støv.