Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - STØVSUGER 18V BLÅ DCL280FZ - DCL280FZ

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Håndstøvsuger

  • Beholdervolum - 0,75 l

  • Støvposebruk - Nei

  • Spenningsområde - 18...18 V

  • Lydeffektnivå - 70 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381881913

Elnummer

8879749

Leverandørens varenummer

DCL280FZ

Typebeskrivelse

8879749

Modell / utførelse:

Håndstøvsuger

Beholdervolum:

0,75 l

Støvposebruk:

Nei

Spenningsområde:

18...18 V

Lydeffektnivå:

70 dB

Grunnfarge:

Blå

Sugekraftsregulering:

Uten

Filtertype:

Andre

Påfyllingsindikering:

nei

Tilkobling for elektrisk støvbørste:

nei

Teleskoprør:

nei

Vekt:

1,5 kg

Bredde:

113 mm

Høyde:

155 mm

Dybde:

1016 mm

Praktisk håndholdt 18V støvsuger som egner seg til alt fra arbeidsplassen til hjemmet. Z-modell leveres i pappeske uten batterier og lader. Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontorlokaler, ved trapper og liknende. Effektiv børsteløs motor gir høy sugekraft. Stillegående. Filter som er enkelt å rengjøre. Mulighet for å sette på HEPA filter for å fange finkornet støv. Bryter på håndtak og skyvebryter. Klipsfeste av støvsugerrør. Bruker ikke støvsugerposer.,
Brukerfordeler:
Z-modell kommer uten batteri og lader.
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.