Makita - Støvsuger VC3012L Makita - VC3012L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1500 W
Beholdervolum - 30 l
Nominell bredde vakuumslange - 32 mm
Maskinvekt - 10,2 kg
Spenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381829434
Elnummer
8876274
Leverandørens varenummer
VC3012L
Typebeskrivelse
8876274
Vurdert strømforbruk:
1500 W
Beholdervolum:
30 l
Nominell bredde vakuumslange:
32 mm
Maskinvekt:
10,2 kg
Spenningsområde:
220...240 V
Støvposebruk:
Nei
Sugekraftsregulering:
Elektronisk
Lengde sugeslange:
4 m
Innkoblingsautomatikk elektroverktøy:
Ja
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk:
1,5 kWh
Grunnfarge:
Grønn
Dybde:
595 mm
Bredde:
450 mm
Høyde:
380 mm


