Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Makita - STAVLYKT 18V MAKITA - DEADML185

VIX
KopierKopier
Makita - STAVLYKT 18V MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381069878

Elnummer

8809969

Leverandørens varenummer

DEADML185

Typebeskrivelse

Stavlykt 18V

Modell / utførelse:

Andre

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsfarge:

Andre

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

nei

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Andre

Lengde:

284 mm

Stavlykt 18V