Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Makita - Stiftepistol 10,8V PT354DZ Makita - PT354DZ

VIX
KopierKopier
Makita - Stiftepistol 10,8V PT354DZ Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2 kg

  • Stiftlengde ved 4mm bredde - 15...35 mm

  • Antall medleverte batterier - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572000767

Elnummer

8822492

Leverandørens varenummer

PT354DZ

Typebeskrivelse

8822492

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2 kg

Stiftlengde ved 4mm bredde:

15...35 mm

Antall medleverte batterier:

1

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

2 kg

Batterikvalitet (type):

NiMh

Egnet for klammer:

nei

Egnet for kabelklammer:

nei

Egnet for stifter:

Ja

Stiftlengde ved 10mm bredde:

15...35 mm

Stiftlengde (flatstift) ved 10mm bredde:

15...35 mm

Spikerlengde:

15...35 mm

Lengde:

231 mm

Bredde:

66 mm

Høyde:

226 mm

Liten og hendig 10,8V stiftepistol fra Makita. | Brukerfordeler: | Låsing av avtrekkeren når det er 3 eller færre stifter i magasinet. | Stift i stål og rustfritt stål. | Hodeløse stifter gir pent resultat. | Tekniske spesifikasjoner: | Spikerlengde: 15-35 mm | Magasinkapasitet: 120 | Spikerdiameter: 0,6-0,6 mm | Vekt: 2 kg | Dimensjoner (LxBxH): 231 x 66 x 226 mm.