Makita - Stikksag 18V DJV181Z børsteløs (kun maskin) MAKITA - DJV181Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,6 kg
Slag - 26 mm
Slaghastighet uten motstand - 800...3500 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381650939
Elnummer
8876075
Leverandørens varenummer
DJV181Z
Typebeskrivelse
8876075
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,6 kg
Slag:
26 mm
Slaghastighet uten motstand:
800...3500 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,3 kg
Skjæredybde i tre:
135 mm
Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:
10 mm
Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:
0 mm
Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:
20 mm
Svingradius:
0...0 °
Lengde:
298 mm
Bredde:
77 mm
Høyde:
189 mm
Elektronisk kraftjustering. Utmerket vibrasjonsdemping.
Verktøyløst bladbytte. 3 pendelfunksjoner. LED-arbeidsbelysning. , Tekniske spesifikasjoner:
Slagtall (min-1) 800-3500
Slaglengde 26 mm
Maks skjærekap. i tre (90°) 135 mm
Maks skjærekap. i stål (90°) 10 mm
Kapasitet aluminium 20 mm
Pendelfunksjon
Batteribeskyttelse


