Utgått

Makita - Stikksag 18V Stikksag 18V m/børsteløs motor - DJV181RMJ

VIX
KopierKopier
Makita - Stikksag 18V Stikksag 18V m/børsteløs motor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 4 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,2 kg

  • Slag - 26 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 800...3500 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381651004

Elnummer

8876078

Leverandørens varenummer

DJV181RMJ

Typebeskrivelse

8876078

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

4 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,2 kg

Slag:

26 mm

Slaghastighet uten motstand:

800...3500 1/min

Skjæredybde i tre:

135 mm

Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:

10 mm

Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:

10 mm

Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:

10 mm

Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:

20 mm

Svingradius:

45...45 °

Lengde:

298 mm

Bredde:

77 mm

Høyde:

189 mm

Stikksag 18V med børsteløs motor. Meget kraftig og effektiv modell med «body grip». Skifte av blad uten verktøy. Justerbar hastighet, «Soft No Load» system, justerbar pendling, bryter på venstre og høyre side.


Brukerfordeler:

Elektronisk kraftjustering. Utmerket vibrasjonsdemping.
Verktøyløst bladbytte. 3 pendelfunksjoner. LED-arbeidsbelysning.


Teknisk spesifikasjon:

Ca ladetid 36 min

Slagtall (min-1) 800-3500

Slaglengde 26 mm

Maks skjærekap. i tre (90°) 135 mm

Maks skjærekap. i stål (90°) 10 mm

Kapasitet aluminium 20 mm

Pendelfunksjon

Li-ion batteri 18V

2x 4,0Ah (72Wh)

Batterier BL1840

Batteribeskyttelse

Koffert (plast)