Makita - STØVSUGER CL106FDZW 10,8V sli Makita - CL106FDZW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvstøvsuger
Ytelse - 0 W
Effektforbruk - 0 W
Beholdervolum - 0,6 l
Støvposebruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381829861
Elnummer
8822493
Leverandørens varenummer
CL106FDZW
Typebeskrivelse
8822493
Modell / utførelse:
Gulvstøvsuger
Ytelse:
0 W
Effektforbruk:
0 W
Beholdervolum:
0,6 l
Støvposebruk:
Ja
Spenningsområde:
108...108 V
Frekvens:
50 Hz
Grunnfarge:
Grå
Sugekraftsregulering:
Uten
Sugebørste:
Standard
Filtertype:
Andre
Påfyllingsindikering:
nei
Tilkobling for elektrisk støvbørste:
nei
Teleskoprør:
nei
Vekt:
0,9 kg
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
999 mm