Makita - STØVSUGER VC3211MX1 32L Makita - VC3211MX1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1050 W
Beholdervolum - 32 l
Nominell bredde vakuumslange - 28 mm
Maskinvekt - 16,9 kg
Spenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381639200
Elnummer
8837616
Leverandørens varenummer
VC3211MX1
Typebeskrivelse
8837616
Vurdert strømforbruk:
1050 W
Beholdervolum:
32 l
Nominell bredde vakuumslange:
28 mm
Maskinvekt:
16,9 kg
Spenningsområde:
220...240 V
Støvposebruk:
Valgfri
Sugekraftsregulering:
Elektronisk
Lengde sugeslange:
3,5 m
Innkoblingsautomatikk elektroverktøy:
Ja
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk:
0 kWh
Grunnfarge:
Grønn
Dybde:
552 mm
Bredde:
398 mm
Høyde:
685 mm