Makita - Universalstøvsuger VC2012L - VC2010L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1000 W
Beholdervolum - 12 l
Nominell bredde vakuumslange - 32 mm
Maskinvekt - 8,5 kg
Spenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381684767
Elnummer
8835882
Leverandørens varenummer
VC2010L
Typebeskrivelse
8835882
Vurdert strømforbruk:
1000 W
Beholdervolum:
12 l
Nominell bredde vakuumslange:
32 mm
Maskinvekt:
8,5 kg
Spenningsområde:
220...240 V
Støvposebruk:
Valgfri
Sugekraftsregulering:
Uten
Lengde sugeslange:
3,5 m
Innkoblingsautomatikk elektroverktøy:
Ja
Grunnfarge:
Blå
Dybde:
397 mm
Bredde:
391 mm
Høyde:
504 mm


