Makita - Varmluftpistol 18V DHG180 Makita - DHG180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 0 W
Driftstemperaturområde - 550...550 °C
Med temperaturkontroll - nei
Maskinvekt - 1,3 kg
Matespenningsområde - 18...18 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381760317
Elnummer
8837596
Leverandørens varenummer
DHG180
Typebeskrivelse
8837596
Vurdert strømforbruk:
0 W
Driftstemperaturområde:
550...550 °C
Med temperaturkontroll:
nei
Maskinvekt:
1,3 kg
Matespenningsområde:
18...18 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
200 l/min
Lengde:
168 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
250 mm
Spenning LXT:
Spenning: 18 V
Batteritype: Li-ion
Batteribeskyttelse:
Luftmengde: 200 liter/min
Temperaturområde: 550 °


