Utgått

Makita - Varmluftspistol 1600W HG5012K - HG5012K

VIX
KopierKopier
Makita - Varmluftspistol 1600W HG5012K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1600 W

  • Driftstemperaturområde - 350...500 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,58 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381067270

Elnummer

8809982

Leverandørens varenummer

HG5012K

Typebeskrivelse

Varmluftspistol 1600W

Vurdert strømforbruk:

1600 W

Driftstemperaturområde:

350...500 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,58 kg

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

500 l/min

Lengde:

230 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

240 mm

Varmluftspistol 1600W