Makita - Varmluftspistol 1600W Makita - HG5030K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 1600 W
Driftstemperaturområde - 350...500 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,56 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381857321
Elnummer
8879694
Leverandørens varenummer
HG5030K
Typebeskrivelse
8879694
Vurdert strømforbruk:
1600 W
Driftstemperaturområde:
350...500 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,56 kg
Matespenningsområde:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
233 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
208 mm


