Utgått

Makita - Varmluftspistol 1800W HG551VK MAKITA - HG551VK

VIX
KopierKopier
Makita - Varmluftspistol 1800W HG551VK MAKITA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1800 W

  • Driftstemperaturområde - 100...550 °C

  • Med temperaturkontroll - Ja

  • Luftstrømstyring - Trinn

  • Maskinvekt - 0,63 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

88381067287

Elnummer

8809983

Leverandørens varenummer

HG551VK

Typebeskrivelse

Varmluftspistol 1800W

Vurdert strømforbruk:

1800 W

Driftstemperaturområde:

100...550 °C

Med temperaturkontroll:

Ja

Luftstrømstyring:

Trinn

Maskinvekt:

0,63 kg

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Med temperaturvisning:

nei

Luftvolum:

550 l/min

Lengde:

230 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

240 mm

Varmluftspistol 1800W