Makita - Vinkelbormaskin 18V - DDA350Z

VIX
KopierKopier
Makita - Vinkelbormaskin 18V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg

  • Chuckstørrelse - 10...15 mm

  • Vinkelmåling - 66 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381667845

Elnummer

8876098

Leverandørens varenummer

DDA350Z

Typebeskrivelse

8876098

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,8 kg

Chuckstørrelse:

10...15 mm

Vinkelmåling:

66 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,5 kg

Maks. dreiemoment:

13,5 Nm

Bordiameter i stål:

10 mm

Bordiameter i tre:

25 mm

Tomgangsturtall:

1800 1/min

Lengde:

314 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

115 mm

Liten og smidig vinkelbormaskin. Batteridrevet 18V vinkelbormaskin med bare 66mm vinkel. Kompakt størrelse og lav vekt på bare 1,5kg gjør den smidig å komme til på trange steder. (z-modell leveres uten batteri og lader) , Brukerfordeler:
4-pols motor - mer effektiv, mindre og lettere. Smalt håndtak
gjør den smidig å håndtere. LED-arbeidsbelysning. Vinkelhode
kun 66mm. Mangfoldig bruksområde. Gummiert håndtak for
sikkert grep. , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkl)
Batteribeskyttelse
Batteri 196397-4 (ikke inkl)
Turtall (min-1) 0-1800
Maks moment hard/myk - / 13,5 Nm
Sidehåndtak
Vekt 1,8 kg
Dimensjoner (LxBxH) 314 x 79 x 115 mm
Lengde vinkel 66 mm