Makita - Vinkelbormaskin 36V DDA460ZK - DDA460ZK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 36 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 6400 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 350...350 1/min
Chuckstørrelse - 13...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381859059
Elnummer
8876985
Leverandørens varenummer
DDA460ZK
Typebeskrivelse
8876985
Nominell spenning:
36 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
6400 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
350...350 1/min
Chuckstørrelse:
13...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
5700 kg
Batterikvalitet (type):
NiMh
Tomgangsturtall 2. gir:
350...350 1/min
Tomgangsturtall 3. gir:
350...350 1/min
Maks. dreiemoment:
136 Nm
Dreiemomentinstilling:
0...0 Nm
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stål 2. gir:
13 mm
Borediameter stål 3. gir:
13 mm
Borediameter tre 1. gir:
118 mm
Borediameter tre 2. gir:
118 mm
Borediameter tre 3. gir:
118 mm
Lengde:
538 mm
Bredde:
128 mm
Høyde:
193 mm
Det er en stor maskin med tohåndsgrep som gir brukeren veldig god kontroll. Denne maskinen er sterk og tåler mye. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning. Brukerfordeler:
LED-arbeidsbelysning.
Mangfoldig bruksområde.
Z-modell - leveres uten batteri og lader.
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.