Makita - Vinkelsliper 18V børsteløs 125mm (kun maskin) Makita DGA50 - DGA504Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 3,73 kg
Verktøyfesting - M14
Maks skivediameter - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381675888
Elnummer
8876081
Leverandørens varenummer
DGA504Z
Typebeskrivelse
8876081
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
3,73 kg
Verktøyfesting:
M14
Maks skivediameter:
125 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,26 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...8500 1/min
Lengde:
362 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
145 mm
med AVT håndtak og gjenstartbeskyttelse. Standard innfesting med M14 spindel eller 22,23mm senterhull. , Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah). , Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (leveres ikke med)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 8500
Spindel M14
Senterhull 22,23 mm
Diameter slipeskive 125 mm
Anti-restart funksjon
AVT håndtak
Slipeskive
Hakenøkkel
Vekt 2,5 kg
Dimensjoner (LxBxH) 362 x 140 x 145 mm


