Utgått

Malthe Winje - FHK61-230V: Varme/kjøle Rele 1 NO: 10A/250V - FHK61-230V

Malthe Winje
KopierKopier
Malthe Winje - FHK61-230V: Varme/kjøle Rele 1 NO: 10A/250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312302309

Elnummer

4513845

Leverandørens varenummer

FHK61-230V

Typebeskrivelse

FHK61-230

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

nei

Håndbryter:

nei

Antall digitale innganger:

1

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

10 A

Antall utganger:

1

Maks utgangsstrøm:

10 A

Bryterspenning:

1...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

FHK61-230V, Varme/kjøle aktuator, 1 NO, 10A/250V, potensialfri kontakt, 45x55x33mm (LxHxD)