Malthe Winje - FMH4: Fjernkontroll mini 4 kanaler: hvit - FMH4-rw
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312301036
Elnummer
4513811
Leverandørens varenummer
FMH4-rw
Typebeskrivelse
FMH4S-rw
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


