Malthe Winje - FSB61NP-230V, Motorstyring to retninger for markiser etc, 1+1NO - FSB61NP-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - Ja
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312300213
Elnummer
4513840
Leverandørens varenummer
FSB61NP-230V
Typebeskrivelse
4513840
Integrert timer:
Ja
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Blå
Monteringsarrangement:
Andre
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Maks omkoblingseffekt:
890 W
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Type feste:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
35 mm