Malthe Winje - Repeater med antenne: Nivå 1 og 2: 100x50x25mm - FRP70-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312306482
Elnummer
4513866
Leverandørens varenummer
FRP70-230V
Typebeskrivelse
FRP70-230
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


