Mascot - 2022 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 24VDC 2,5A 60W Fast nettledning - 2 polet hunnkontakt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 90...264 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Ringkjerne - Nei
Egnet for montering på kretskort - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070039549
Elnummer
6660625
Leverandørens varenummer
2022245000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1
90...264 V
Sekundærspenning 1
24 V
Antall faser
1
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde
80 mm
Høyde
135 mm
Dybde
44 mm
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Desktop. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og 2 polet hunnkontakt på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.