Mascot - 2284 Inverter Ren sinus Switch mode - 24VDC/230VAC - maks 150W - Batteriklemmer - 2284240000

KopierKopier
Mascot - 2284 Inverter Ren sinus Switch mode - 24VDC/230VAC - maks 150W - Batteriklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nødstrømkompatibel - nei

  • Passer til utendørs installasjon - nei

  • Nominell utgangseffekt AC - 150...0 W

  • Euro-virkningsgrad - 90 %

  • Med transformator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070039273

Elnummer

6660634

Leverandørens varenummer

2284240000

Typebeskrivelse

Inverter DC/AC - Ren Sinus

Nødstrømkompatibel:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Nominell utgangseffekt AC:

150...0 W

Euro-virkningsgrad:

90 %

Med transformator:

nei

Med datalogger:

nei

Display:

Uten

Ethernet:

nei

Trådløs:

nei

Innebygd batteri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Vekt:

1,15 kg

Bredde:

152 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

190 mm

Mascot inverterserie består av modeller med Modifisert eller Ren Sinus. Utgangseffekt fra 110W til 1500W. Alle modelller finnes både i 12V og 24V versjoner. Modell 9150 finnes også i 48V versjon. Med et 12 eller 24V batteri tilgjengelig kan en koble til 230 VAC TV, video, mindre husholdningsapparater eller verktøy på hytta, i båten eller camping. Invertene kan også brukes til lading av datautstyr, mobiltelefonbatteri, spill osv. Inverterene har også innebygd alarm, overspenningsbeskyttelse og kortslutningsikring. En fjenkontroll kan leveres til 1000W og 1500W modelllene.