Mascot - 2984 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 150W - Batteriklemmer - 2984120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Passer til utendørs installasjon - nei
Nominell utgangseffekt AC - 150...0 W
Euro-virkningsgrad - 90 %
Med transformator - Ja
Med datalogger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070000099
Elnummer
6660553
Leverandørens varenummer
2984120000
Typebeskrivelse
Inverter DC/AC - Modifisert Sinus
Passer til utendørs installasjon:
nei
Nominell utgangseffekt AC:
150...0 W
Euro-virkningsgrad:
90 %
Med transformator:
Ja
Med datalogger:
Ja
Display:
Uten
Vekt:
0,77 kg
Bredde:
152 mm
Høyde:
66 mm
Dybde:
90 mm


