Mascot - 5060 Converter Switch mode - 24/12VDC stablisert - 3A kont./6A kortv - uten galvanisk skille - 5060241200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 18...32 V
Sekundærspenning 1 - 13,6 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Nøyaktighetsklasse - 90
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070001324
Elnummer
6660403
Leverandørens varenummer
5060241200
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1:
18...32 V
Sekundærspenning 1:
13,6 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nøyaktighetsklasse:
90
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
98 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
64 mm


