Mascot - 8510 12VAC/8,5VA hunnkontakt Batterieliminator AC/AC - Lin - 8510125000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning ved AC - 12...12 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,71 A
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Justerbar utgangsspenning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070012320
Elnummer
6660007
Leverandørens varenummer
8510125000
Typebeskrivelse
Batterieliminator AC/AC - Lineær
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning ved AC:
12...12 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,71 A
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
15 VA
Stabilisert:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
51 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
95 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


