Mascot - 8660 Converter Switch mode - 12/12VDC ustablisert - 8A kont./10A kortv - med galvanisk skille - 8660121200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 10...16 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070016137
Elnummer
6660405
Leverandørens varenummer
8660121200
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1:
10...16 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
105 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
220 mm


