Mascot - 8662 Converter Lineær - 24/12VDC stablisert - 6A kont./8A kortv - uten galvanisk skille
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 20...32 V
Sekundærspenning 1 - 13,5 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070016267
Elnummer
6660310
Leverandørens varenummer
8662241200
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1
20...32 V
Sekundærspenning 1
13,5 V
Antall faser
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Ja
Bredde
115 mm
Høyde
62 mm
Dybde
129 mm
Det grunnleggende behovet for DC/DC convertere ligger i å omforme en batterispenning til en annen, mer egnet og stabilisert spenning. En typisk batterispenning kan være 12, 24 eller 48V DC, men utgangsspenningen på et batteri kan variere over et vidt område under belastning eller lading. I slike elektriske installasjoner er det nødvendig at DC/DC converteren kan klare et så vidt innganspenningsområde og likevel produsere en stabil utgangsspenning til drift av det elektroniske utstyret.