Mascot - 8862 Converter Switch mode - 12/24VDC stablisert - 1,7A kont./2,2A kortv - med galvanisk skille - 8862122400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 10...16 V
Sekundærspenning 1 - 24 V
Antall faser - 1
Merkeeffekt - 81 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070021704
Elnummer
6660421
Leverandørens varenummer
8862122400
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1:
10...16 V
Sekundærspenning 1:
24 V
Antall faser:
1
Merkeeffekt:
81 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
119 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
135 mm


