Mascot - 8862 Converter Switch mode - 48/12VDC stablisert - 6A kont./8A kortv - med galvanisk skille - 8862481200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 40...64 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070021780
Elnummer
6660429
Leverandørens varenummer
8862481200
Typebeskrivelse
Converter DC/DC
Primærspenningsområde 1:
40...64 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde:
119 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
135 mm


