Mascot - 8921 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 12VDC 20A 270W Fast nettledning - 6,3mm flatstiftkontakter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 190...264 V
Sekundærspenning 1 - 13,5 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070022015
Elnummer
6660290
Leverandørens varenummer
8921120000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1
190...264 V
Sekundærspenning 1
13,5 V
Antall faser
1
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og 6,3mm flatstiftkontakter på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.