Mascot - 8921 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 48VDC 6A 290W Fast nettledning - 6,3mm flatstiftkontakter - 8921480000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 190...264 V
Sekundærspenning 1 - 48 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070022039
Elnummer
6660292
Leverandørens varenummer
8921480000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1:
190...264 V
Sekundærspenning 1:
48 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og 6,3mm flatstiftkontakter på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.


