Utgått

Mascot - 9062 24/12VDC 3A/5A Converter DC/DC - 9062241200

KopierKopier
Mascot - 9062 24/12VDC 3A/5A Converter DC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070023340

Elnummer

6660305

Leverandørens varenummer

9062241200

Typebeskrivelse

Converter DC/DC

Det grunnleggende behovet for DC/DC convertere ligger i å omforme en batterispenning til en annen, mer egnet og stabilisert spenning. En typisk batterispenning kan være 12, 24 eller 48V DC, men utgangsspenningen på et batteri kan variere over et vidt område under belastning eller lading. I slike elektriske installasjoner er det nødvendig at DC/DC converteren kan klare et så vidt innganspenningsområde og likevel produsere en stabil utgangsspenning til drift av det elektroniske utstyret.