Mascot - 9320 AC/DC Kraftaggregat Switch mode 12VDC 5A 70W Fast nettledning - sekundærledning - 9320120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 198...264 V
Sekundærspenning 1 - 13,2 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Ringkjerne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070027294
Elnummer
6660277
Leverandørens varenummer
9320120000
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Switch mode
Primærspenningsområde 1:
198...264 V
Sekundærspenning 1:
13,2 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
87 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
46 mm
Kraftaggregat AC/DC Switch mode - Stabilisert spenning. Høy virkningsgrad og effektivitet. Leveres med fast nettledning og ledning på sekundærsiden. Husk festebraketter og tilbehør for enklere montering.