Mascot - 9640 3-Trinns lader for Blybatterier Switch mode - 12VDC 2,7A - batteriklemmer - 9640000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batterikvalitet (type) - Bly-syre
Batterikapasitet - 11...60 Ah
Maks ladestrøm - 2,7 A
Antall utgående koblinger - 1
Passer til startbatterier - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070031741
Elnummer
6660506
Leverandørens varenummer
9640000100
Typebeskrivelse
Lader Blybatteri
Batterikvalitet (type):
Bly-syre
Batterikapasitet:
11...60 Ah
Maks ladestrøm:
2,7 A
Antall utgående koblinger:
1
Passer til startbatterier:
Ja
Passer til industrielle batterier:
Ja
Nominell inngangsspenning 1:
230 V
Frekvens:
50/60 Hz
Float-lader:
Ja
Virkningsgrad:
81
Omgivelsestemperatur:
-10...40 °C
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Kapslingsmateriale:
Plast
Høyde:
47 mm
Bredde:
63 mm
Dybde:
100 mm


