Mascot - 9987 Inverter Modifisert sinus Switch mode - 12VDC/230VAC - maks 1000W - Skruterminaler - 9987120000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nødstrømkompatibel - nei
Passer til utendørs installasjon - nei
Nominell utgangseffekt AC - 1000...0 W
Euro-virkningsgrad - 90 %
Med transformator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070000150
Elnummer
6660560
Leverandørens varenummer
9987120000
Typebeskrivelse
Inverter DC/AC - Modifisert Sinus
Nødstrømkompatibel:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Nominell utgangseffekt AC:
1000...0 W
Euro-virkningsgrad:
90 %
Med transformator:
nei
Med datalogger:
nei
Display:
Uten
Ethernet:
nei
Trådløs:
nei
Innebygd batteri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Vekt:
3,15 kg
Bredde:
238 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
323 mm


