Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Mascot - Nettledning 2-pins IEC 320 kabel, 1,8m - 131306

KopierKopier
Mascot - Nettledning 2-pins IEC 320 kabel, 1,8m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Eurostøpsel (CEE 7/16, type C)

  • Tilkobling 2 - Enhetskontakt (IEC 60320)

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lengde - 1,8 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7057070045212

Elnummer

6660591

Leverandørens varenummer

131306

Typebeskrivelse

Tilbehør

Tilkobling 1:

Eurostøpsel (CEE 7/16, type C)

Tilkobling 2:

Enhetskontakt (IEC 60320)

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lengde:

1,8 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

nei

Med snorbryter:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Nettledning 2-pins IEC 320 kabel, 1,8m