Mascot - STRØMFORSYNER 6823 6-12VDC - 6823061200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundærspenning 1 - 6 V
Antall faser - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Sekundærspenning 2 - 12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057070008552
Elnummer
6660100
Leverandørens varenummer
6823061200
Typebeskrivelse
AC/DC kraftaggregat Lineær og Sekundær-switch
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundærspenning 1:
6 V
Antall faser:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sekundærspenning 2:
12 V
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
98 mm


